曜日別特売
- サンドイッチトースター バウル 88851777

サンドイッチトースター

(2件のレビュー)
内容量1個仕様焼き面シングル注文コード88851777品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アルミフッ素樹脂加工。
食パンにお好みの食材をはさみ、バター・マーガリン等をひいて両面焼くと、ふっくらとした一味ちがった「ホット・ プレスサンドイッチ」の出来上がり。

仕様焼き面シングル材質(本体)アルミダイキャスト材質(柄部)フェノール樹脂質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)焼き面/135×120全長×幅W(mm)355×145TKG品番9-0977-1201TKG品番(2017)6-0858-0801

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88851777-20036162SJ1681- あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ 20036162あつあつホットサンドメーカーヨシカワ1個
1,898
税込2,088
メーカー・材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88851777
2017-09-19
用途: 届きませんでした。
農・林・水産業

新規登録で500円クーポンが使用できると言うことだったので、注文しました。
欠品中だったので、入荷次第届くと思っていましたが、キャンセルになっていました。
キャンセルするか程度は問い合わせてほしいものです。
あらためて、送って下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 88851777
2016-04-23
用途: 朝食のホットサンド
飲食業

本当はバウルーのダブルがほしかったのですが、品切れだったのでシングルを購入。
パンが全部きっちりと入るので、パンの耳部分は圧着はされずくっつきません。
しかし、外側はカリッと、内側はしっとりとしていておいしく焼き上がります。
8枚切のパンだと、多少大き目のメンチカツ&キャベツくらいならラクラクはさめます。
朝の定番は、シュガー&バター、季節的にイチゴ&シュガーバター。
昼の定番は、ハンバーグ&目玉焼き、メンチカツ&キャベツ、やきそば&目玉焼き。
夜の定番は、カレー&チーズ、おでん、お惣菜。
他にもいろんな具を考えて挟むことが楽しくてしかたありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする