下野金属株式会社
関西式たこ焼き器(28穴) 3枚掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ガスの種類
12・13A
LPガス
12・13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88855216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
ガス消費量(kg/h)
-
ガス消費量(kcaL/h)
8270
材質
18-0ステンレス
型式
3枚掛
質量(kg)
16.8
ガスの種類
12・13A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×180
接続口径(Φmm)
9.5
TKG品番
9-1000-0306
TKG品番(2017)
6-0879-0308
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません