池永鉄工
IK 電調専科たこ焼き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88855365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
IH対応
穴数
16
穴径(mm)
43
材質
鋳鉄
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×205
底径(Φmm)
165
TKG品番
9-1000-0801
TKG品番(2017)
6-0879-0801