及源鋳造
盛栄堂 たこ焼き角型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88855374
品番
CA30L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
穴数
16
穴径(mm)
42
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.27
寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×210
底寸法(mm)
153×153
TKG品番
9-1000-0901
TKG品番(2017)
6-0879-0901
注意
※IHでご使用の場合は100V専用です。