TKG
スライド式油引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
中
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88856196
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
質量(kg)
0.55
サイズ
中
直径×高さ(mm)
35×100
TKG品番
9-1008-3202
TKG品番(2017)
6-0888-3102