- 油引セット用替糸 一菱金属 88856363

油引セット用替糸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88856363品番-
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
サイズ直径(Φmm)35糸の長さ(m)約55質量(g)26材質本体:18-0ステンレス 糸:綿TKG品番9-1008-3901TKG品番(2017)6-0888-4001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88856363
2023-09-20
用途: 餃子
飲食業

交換は簡単ですが、手袋がひつ様です。なかなか良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする