曜日別特売
- SA鉄天板収納トンボラック 片面(13枚差) TKG 88858847

 

- SA鉄天板収納トンボラック 片面(13枚差) TKG 88858847
- SA鉄天板収納トンボラック 片面(13枚差) TKG 88858847

SA鉄天板収納トンボラック 片面(13枚差)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88858847品番-
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)。シルバーコーティング仕上

材質規格片面(13枚差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×540×1565TKG品番9-1034-0502TKG品番(2017)6-0910-0502

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする