商品レビューを投稿する内容量1個仕様(スイッチ/センサ仕様)種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲(kPa):0~-101、出力:PNP(2出力)、単位:SI単位固定注文コード88860600品番ZK2A10K5DL3A-06-BK
参考基準価格(税別)¥31,570販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
 ・供給弁:N.O.仕様を追加
 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能  
 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上