曜日別特売
40396 シェフ ペストリーブラシ Carlisle(カーライル) 88869191

シェフ ペストリーブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個TKG品番(2017)6-0946-0802注文コード88869191品番40396
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ナイロン毛 耐熱温度130℃

幅W×全長×毛丈(mm)35×210×50TKG品番9-1071-0802TKG品番(2017)6-0946-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88869207
2022-12-28
用途: パンの仕上げに
卸売・小売業

毛量が多く焼成後のパンにシロップをうつのに便利。
耐熱性もあるのでコシがなくなることなくしっかりとぬれてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする