- シリコンブラシ 河西 88869751

シリコンブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88869751品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。

材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂耐熱温度(℃)300耐冷温度(℃)-40質量(g)38幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35TKG品番9-1069-0301TKG品番(2017)6-0945-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 機械加工
製造業

温度か高くても、全く問題無く使えました。また買います。

対象商品 : 88869776
2022-12-13
用途: 菓子つくり
サービス業

以前、油引き用にひとつ購入して、とても使い勝手がよかったので、菓子つくりのときのシロップなどを塗るために新たに1個買いました。液体をほどよく含むので薄く広く塗りやすく、そして洗いやすいので、ストレスなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする