TKG
SA18-0ピザ用リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
200
注文コード
88882683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
全長(mm)
200
材質
18-0ステンレス
サイズ
8インチ用
直径(Φmm)
20
直径×高さ(mm)
200×20
TKG品番
9-1089-1202
TKG品番(2017)
6-0965-1202