- SA18-0ピザ用リング TKG 88882692

SA18-0ピザ用リング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は全長など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
265
注文コード
88882692
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
全長(mm)
265
材質
18-0ステンレス
サイズ
10インチ用
直径(Φmm)
20
直径×高さ(mm)
265×20
TKG品番
9-1089-1203
TKG品番(2017)
6-0965-1203

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする