曜日別特売
YO300 陶器風 メラミントレー(ホワイト) よし与工房 88902676

陶器風 メラミントレー(ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88902676
品番
YO300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

(耐熱120℃)

質量(g)
634
内寸法(mm)
380×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×15
TKG品番
9-1142-1301
TKG品番(2017)
6-1018-1501
材質
メラミン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88902676
2023-04-20
用途: 食事用トレー
ソワール 様

購入して約3年がたちますが、変色、変形はなく、素晴らしいトレーです。
ふちが波型で、おしゃれです。
初めは、価格がちょっと高いと思いましたが、使ってみて高品質なのに価格は安いと感じました。
今までに、いろいろなトレーを使いましたが、1、2年で変色したり、つやがなくなったり変形したりで、気に入ったものがなかったのですが、このトレーは丈夫で、いつまでもきれいです。
かなり、年数が経ったのでレビューは書かないほうがいいかなと思ったのですが、良いものを紹介したくて投稿しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする