曜日別特売
BB403IV PPベーカリーバスケット 角型60型 トーダイ 88905844

PPベーカリーバスケット 角型60型

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード88905844品番BB403IV
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃

アイボリーサイズ60型間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×55TKG品番9-1149-1604TKG品番(2017)6-1027-1604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88905844
2023-04-16
用途: 陳列
株式会社おとうふ工房いしかわ製造業

使いやすく、気に入ってます
また、活用させて頂きたいです

対象商品 : 88905844
2019-06-18
用途: 訪問販売
パン工房 デリシュー卸売・小売業

洗えて清潔を保てて容器が型くずれしにくいので便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする