大阪ポリヱチレン販売
フランスパン袋 ヨーロピアンフェネット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
サイズ
特大
色
白
注文コード
88906456
品番
169
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
特大
全高(mm)
743
TKG品番
9-1156-0101
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
115×725+70
材質
紙製(未晒)、窓部はOP
TKG品番(2017)
6-1034-0101