曜日別特売
57 フランスパン袋 ヨーロピアンフェネット 大阪ポリヱチレン販売 88906501

フランスパン袋 ヨーロピアンフェネット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(100枚)サイズ特大注文コード88906501品番57
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
サイズ特大全高(mm)743TKG品番9-1156-0201寸法(横×高さ+マチ)(mm)115×725+70材質紙製(未晒)、窓部はOPTKG品番(2017)6-1034-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88906474
2023-07-06
用途: 商品の梱包
有限会社スペース今新

使い勝手がよく見た目も良いので利用しています。白色がさわやかで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする