曜日別特売
48 SA18-8回転式ディッシュ・スタック TKG 88910762

SA18-8回転式ディッシュ・スタック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88910762品番48
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :16.5kg。皿をのせるバーが簡単に取り付け、取りしが出来る為、 盛り付けにボリュームがっても対応できます。480×480mm 0.23m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で 48枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく、 スピーディに皿の出し入れができます。回転式ですので、片側、両側と使用でき、いつでも 盛り付けしやすい位置に設置できます。

材質ステンレス質量(kg)16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×870バー全長(mm)170間隔(mm)(バー高さ)50TKG品番9-1205-0501TKG品番(2017)6-1083-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする