曜日別特売
12 SA18-8壁掛式ディッシュ・スタック TKG 88910787

SA18-8壁掛式ディッシュ・スタック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88910787品番12
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :3.5kg。空いている壁面を利用して、盛り付けた皿を1台で、 12枚収容する事ができます。直径20~30cmの皿を大きさに合わせてバーの間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を左右に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく スピーディーに皿の出し入れができます。壁面スペースによりディッシュ・スタック12を、 組み合わせれば有効な調理空間が生まれます。

材質ステンレス質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×685バー全長(mm)170間隔(mm)(バー高さ)50TKG品番9-1205-0701TKG品番(2017)6-1083-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする