曜日別特売
- SA18-8トレー・スタック TKG 88910805

SA18-8トレー・スタック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88910805品番-
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

厨房内の小スペースを有効利用!車輪Φ130×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H180バー長さ :片側350バー高さ間隔 :125。265mm以上のトレー類が1台で20枚のせられます。トレーの大きさに合わせて3段階のバー間隔で調節できます。 間隔の調節は支柱を左右に移動するだけで、とても簡単です。バーの高さの間隔は各125mmで、ゆとりのあるスペースが ありますので、スピーディにトレーの出し入れができます。皿に盛り付けた料理を大型トレーに乗せ厨房からバンケットへ スムーズに運搬できます。刺身などの和食用小皿・角皿なども支柱を前後するだけで御利用いただけます。

材質ステンレス高さ(mm)(アンダーフレーム)180キャスターΦ130×4自在(内ストッパー付×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×720×1765バー全長(mm)片側350間隔(mm)(バー高さ)125TKG品番9-1206-0101TKG品番(2017)6-1084-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする