曜日別特売
HI2483 消火器プレート粘着式 光 88923003

HI2483 消火器プレート粘着式 光 88923003
HI2483 消火器プレート粘着式 光 88923003

消火器プレート粘着式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88923003品番HI2483
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
取付方式粘着テープ付材質エンビ仕様粘着テープ付寸法(縦×横)(mm)240×80TKG品番9-2605-0701TKG品番(2017)6-2395-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88923003
2017-07-26
用途: 機材更新
株式会社メゾン管理不動産業

今までの消火器表示プレートが経年劣化で白茶けてしまいましたので、更新のために買い求めました。粘着テープが予め貼ってあるので、実に簡単に以前のプレートの上に貼り付けられました。ペイントに貼ってある古いプレートを剥がすと、一緒に回りの塗装も剥げそうなので、助かりました。

対象商品 : 88923003
2017-07-21
用途: 防災会常備の消火器配置場所の表示です
請西南3丁目自主防災会その他業種

特になし。
両面テープがどの位の期間持つのか質問あり。不明と回答

1が参考にしています
対象商品 : 88923003
2015-09-20
用途: 美容院の消火器表示として
有限会社東高電機建設業・工事業

接着テ-プ付なので簡単に取付られ便利でした。

対象商品 : 88923003
2015-09-04
用途: ビルの消火器設置場所の使いました。

手軽で便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする