CCST-80 上わく付踏台 アルインコ 88925094

CCST-80 上わく付踏台 アルインコ 88925094
CCST-80 上わく付踏台 アルインコ 88925094
CCST-80 上わく付踏台 アルインコ 88925094

上わく付踏台

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード88925094品番CCST-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

収納が便利な薄型の上わく付踏台。

天板高さ(m)0.76収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)542×73×1305質量(kg)3.7最大使用荷重(kg)100設置寸法・奥行(mm)889設置寸法・幅(mm)542全高(m)1.18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×73×1305
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88925085
2015-07-12
用途: 職場・家庭内での踏み台として

良い点と悪い点を4つずつ挙げます。
良い点
1.収納時に非常に薄くスリムであり、隙間または壁に引っかけて収納ができる。普通の脚立ではこうはいかない。少なくとも20㎝位の厚みを必要とする。
2.アルミのため軽量であること。
3.使用時の底面積が汎用脚立に比べ比較的小さい(狭い場所でも使える)
4.経年変化で疲労破壊するプラスチックの使用部分が少ないこと。
悪い点
1。価格が少々高い。(汎用脚立に比べ)
2.店頭に商品をおいてある販売店がないため実機確認が難しい。
3.上わく付踏み台という商品ネーミングの認知度が低い(意味が分からない)
4.黄色のデザインは2種類(青またはグレー)くらいの選択肢がほしい

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする