アルインコ
上わく付踏台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
天板高さ(m)
0.86
0.54
0.86
全高(m)
1.28
0.99
1.28
設置寸法・奥行(mm)
815
600
815
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88925191
品番
FBF-86T
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
大型天板の軽量上わく付踏台。
天板高さ(m)
0.86
質量(kg)
3.7
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法・奥行(mm)
815
設置寸法・幅(mm)
517
全高(m)
1.28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300