50Φ×10m 耐摩耗用ホース カナフレックス 88930764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50Φ×10m 耐摩耗用ホース カナフレックス 88930764
50Φ×10m 耐摩耗用ホース カナフレックス 88930764

耐摩耗用ホース

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内径(Φmm)50.8
長さ(m)10
外径(Φmm)61.5
内容量1巻注文コード88930764品番50Φ×10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。
導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。
軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。

用途
工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。
内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61.5長さ(m)10許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.118[1.2]材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVCピッチ(mm)10.0使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)50呼び径(inch)2許容曲げ半径(mm)165概略質量(g/m)900RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 樹脂加工集塵ホース

樹脂の切り粉や破片が当ホース内を通過しますが当社では数年持ちます。高価ですが名前通り耐摩耗が優れており他のホースでは数ヶ月で破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする