※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナフレックス
耐摩耗用ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内径
125.9
(Φmm)
38.0
50.8
長さ
7
(m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
50
外径
145.5
(Φmm)
46.2
61.5
全96種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88931342
品番
125Φ×7m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。
導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。
軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途
工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。
内径(Φmm)
125.9
外径(Φmm)
145.5
長さ(m)
7
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.098[1]
材質
耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC
ピッチ(mm)
22.0
使用温度範囲(℃)
-20~50
呼び径(mm)
125
呼び径(inch)
5
許容曲げ半径(mm)
405
概略質量(g/m)
3550
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電防止
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,770
/
税込
¥
3,047
沖縄地方
数量1につき
¥
5,650
/
税込
¥
6,215
離島
数量1以上のご注文
お送りできません