75Φ×4m ダクトホースAR型 カナフレックス 88937003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75Φ×4m ダクトホースAR型 カナフレックス 88937003
75Φ×4m ダクトホースAR型 カナフレックス 88937003

ダクトホースAR型

(8件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻内径(Φmm)76.4長さ(m)4注文コード88937003品番75Φ×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。
巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。
作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。内径(Φmm)76.4外径(Φmm)87.8長さ(m)4材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム質量(g)810/mピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)0.02使用流体粉体/粒体呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.027[-0.28]呼び径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8893700375Φ×4m2162546721108-07575Φ×4m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625467TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88936617
2023-10-25
用途: ジムニーSJ30エアクリーナーホース用に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品がメーカー廃盤につき、ちょうどいいものが見つかりました。

2020-12-31
用途: 自動車の吸気

かなりの柔軟性がある製品で、想像よりも小さなアールで曲げられました。これで耐熱性が150℃くらいのものもあったら、更に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88937091
2019-12-26
用途: 機械のメンテナンス

サイズがやや小さめでしたが、問題なく装着できました。
寒冷下にて使用しています。耐久性はまだ分かりませんが、
今のところ問題ないようです。
コスト面、加工性を考慮しても、お得な商品だと思います。

対象商品 : 88937247
2018-07-03
用途: 機器メンテナンス使用
卸売・小売業

今回、初めて購入しましたが、使用するにあたりメーターカットの設定があり、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88936617
2017-12-26
用途: 旧車のインテークダクトとして。

エンジンルームの熱くらいには充分耐える製品で満足です

対象商品 : 88936635
2017-06-21
用途: 製缶溶接
宇野鐵工所製造業

掃除機のホースに使用してますが、軽くてしなやかです。
折れ曲がることもなくスムーズに作業しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88936732
2017-07-15
用途: 自動車の部品として使用
サービス業

サイズが多数あり、今回は自動車の部品として使用しました。

対象商品 : 88937466
2014-07-09
用途: サイレントダクト制作
建設業・工事業

とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする