YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
PD100W対応ケーブル Type-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88956185
品番
PDC010BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
ケーブル長(m)
1
材質
銅、PVC
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
定格出力
20V/5A/100Wまで
適合コネクタ
PDに対応したコネクタ
適合アダプタ
最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK
ケーブル径(Φmm)
3.5
USBタイプ
USB3.1
適合用途
充電用