ハーティング
Han DD型コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプ
メス
オス
メス
コンタクト数
72+PE
24+PE
42+PE
72+PE
108+PE
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965475
品番
09160723001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
16B
タイプ
メス
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
コンタクト数
72+PE
注意
※別途Dコンタクトが必要になります