曜日別特売
09320123001 Han K型コネクタ ハーティング 88965931

Han K型コネクタ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
タイプオス
内容量1個注文コード88965931品番09320123001
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズ16Bタイプオス定格電圧690V/250V定格電流(A)40/10コンタクト数12/2+PERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途C, Dコンタクトが必要になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする