ハーティング
Han K型コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
メス
オス
メス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965947
品番
09320123101
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
16B
タイプ
メス
定格電圧
690V/250V
定格電流(A)
40/10
コンタクト数
12/2+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途C, Dコンタクトが必要になります