09990000021 圧着工具 Han D/E with locator ハーティング 88966534

圧着工具 Han D/E with locator

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード88966534品番09990000021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(g)632適合ハーティングD, Eコンタクト用全長(mm)255適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする