AFP-Q1N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓) 88967986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFP-Q1N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓) 88967986
AFP-Q1N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓) 88967986
AFP-Q1N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓) 88967986

点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム注文コード88967986品番AFP-Q1N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。
防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。
指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。

寸法A1(mm)130寸法A2(mm)115寸法A3(mm)103寸法B1(mm)200寸法B2(mm)230寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2質量(kg)2.0塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ
注意
※メーカー在庫が無くなり次第、色がグレーからハイグレーに変更になります。色の指定は出来ません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする