GGEVO25-55 ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDS 88969964

GGEVO25-55 ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDS 88969964
GGEVO25-55 ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDS 88969964
GGEVO25-55 ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDS 88969964

ダブルジーエボ 25巾

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5JIS規格1級注文コード88969964品番GGEVO25-55
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
強度UP 耐久爪
高耐久ナイロンコートテープ採用(10mはシリカコート)

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)336トラスコ品番404-6153
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする