曜日別特売
KS16-55 ネオロック(角型) 16巾 (個箱) ムラテックKDS 88970366

KS16-55 ネオロック(角型) 16巾 (個箱) ムラテックKDS 88970366
KS16-55 ネオロック(角型) 16巾 (個箱) ムラテックKDS 88970366

ネオロック(角型) 16巾 (個箱)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5注文コード88970366品番KS16-55
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

故障の少ないON-OFFストッパー付

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)220トラスコ品番851-1138
注意
※WEB注文限定
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88970357
2024-07-09
用途: 製造業
製造業

シャーリング加工していますので切断寸法確認するため腰回りにいつもすぐ取り出せる部品が欲しい

対象商品 : 88970357
2022-05-02
用途: 製品の寸法測定
株式会社ヨツバ製造業

当社の製品は最長でも2mなのでこのサイズを使用
コンパクトで軽量なので携帯がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする