曜日別特売
411 411 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 88989765

411 411 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 88989765
411 411 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 88989765

411 ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
マスタード
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード88989765品番411
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

「ノンプルR」仕様が腕のつっぱり感を解消。素材感、着心地ともハイクオリティを追求したひとクラス上のユニフォーム。上質がインド綿ならではのナチュラルでしなやかなドレープ性と「ノンプルR」の優れた運動性が好評のロングセラー商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
マスタード股下(cm)79ウエスト(cm)101種別ツータックパンツ混率(%)綿60、ポリエステル40生地サーラトップソフトクロス(減量加工)色番70RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭加工裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする