曜日別特売
610 610 ブルゾン 自重堂 88990632

 

610 610 ブルゾン 自重堂 88990632
610 610 ブルゾン 自重堂 88990632
610 610 ブルゾン 自重堂 88990632

610 ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード88990632品番610
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーサイズ4L仕様脇ポケット種別長袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56袖丈(cm)58着丈(cm)71生地ポプリン色番5RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする