34000 34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88999732

※着用例

34000 34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88999732
34000 34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88999732
34000 34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88999732
34000 34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88999732
34000 34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88999732
34000 34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88999732

34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色スモークグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード88999732品番34000
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
¥8,990

上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
スモークグリーン
サイズ
4L
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
133
混率(%)
綿70、ポリエステル30
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
生地
SSPディオナポプリン
色番
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする