※着用例
自重堂
34000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
色
ライトブルー
スモークグリーン
ライトブルー
アースグリーン
ブルーグレー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88999784
品番
34000
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ライトブルー
サイズ
LL
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿70、ポリエステル30
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
SSPディオナポプリン
色番
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。