曜日別特売
34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002234

※着用例

34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002234
34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002234
34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002234
34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002234
34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002234

34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード89002234品番34100
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890

型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ4L仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾン胸囲(cm)132混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)70生地SSPクロス色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能形態安定名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする