曜日別特売
34201 34201 綿100%ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89004641

34201 34201 綿100%ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89004641
34201 34201 綿100%ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89004641

34201 綿100%ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)83~88
サイズL
内容量1本注文コード89004641品番34201
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。独特の風合いにしなやかな着心地。ラフに、カジュアルに着こなし自在。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン股下(cm)82ウエスト(cm)83~88種別ツータックパンツサイズL混率(%)綿100生地シーティング(ファジープリント)色番12RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする