曜日別特売
46901 46901 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89025921

 

46901 46901 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89025921
46901 46901 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89025921
46901 46901 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89025921

46901 エコツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード89025921品番46901
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)91仕様デザインボタン種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)生地クララペット裏綿トロ色番39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする