曜日別特売
46101 46101 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89029622

 

46101 46101 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89029622
46101 46101 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89029622

46101 エコツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89029622品番46101
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー股下(cm)85ウエスト(cm)112仕様オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35生地アフターペットソフトバーバリー色番17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする