曜日別特売
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062

※着用例

46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062
46500 46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036062

46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1着注文コード89036062品番46500
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズLL仕様背当てメッシュ、トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、内ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)68生地リサイクルトロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする