46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333

※背当てメッシュ

46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333
46510 46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89036333

46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズL
内容量1着注文コード89036333品番46510
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズL仕様背当てメッシュ、トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、内ポケット、オリジナルデザインボタン種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)51袖丈(cm)24着丈(cm)66生地リサイクルトロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16993996
2018-02-05
用途: 普段使い
その他業種

冬の1月に買いました。売ってたのが良いところです。満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする