曜日別特売
46501 46501 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037252

 

46501 46501 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037252
46501 46501 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037252
46501 46501 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037252
46501 46501 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037252

46501 エコツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89037252品番46501
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ロイヤルブルー股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様トリプルステッチ種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10生地リサイクルトロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする