曜日別特売
46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040262

 

46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040262
46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040262
46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040262
46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040262

46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード89040262品番46001
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー股下(cm)82ウエスト(cm)85仕様オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50生地VPパルパートロ色番82RoHS指令(10物質対応)対応生地性能形態安定裾上げ職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする