曜日別特売
46701 46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89042721

 

46701 46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89042721
46701 46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89042721
46701 46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89042721
46701 46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89042721
46701 46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89042721

46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ティールブルー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード89042721品番46701
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ティールブルー股下(cm)78ウエスト(cm)79仕様トリプルステッチ、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、防臭生地ミューファンソフトバーバリー色番59RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする