46810 46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89044313

※携帯電話収納ポケット

46810 46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89044313
46810 46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89044313
46810 46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89044313
46810 46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89044313
46810 46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89044313
46810 46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89044313

46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ライトブルー
サイズM
内容量1着注文コード89044313品番46810
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルーサイズM仕様パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、内ポケット種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル70、綿30着丈(cm)64JIS規格JIS T8118適合帯電防止裄丈(cm)47.5生地エコペットオックス色番25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする