曜日別特売
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053

※着用例

47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053
47700 47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89057053

47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード89057053品番47700
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
¥5,690

風が通る、熱がこもらないクールビズ対応ユニフォーム。立体性のある校倉造り構造により、肌と生地の接触が少なく通気性に優れ、熱がこもらずサラッとした肌触りが特徴の「アゼックR」を使用したクールビズ対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、デザインボタン、配色ステッチ、左袖ペン差し、肘タック
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
機能
清涼
生地
アゼッククロス
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
清涼機能素材、防縮防シワ加工
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする