47801 47801 エコ5バリューツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89064001

 

47801 47801 エコ5バリューツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89064001
47801 47801 エコ5バリューツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89064001
47801 47801 エコ5バリューツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89064001
47801 47801 エコ5バリューツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89064001

47801 エコ5バリューツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スモークグリーン
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89064001品番47801
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スモークグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様エコマーク、ワンポイント種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロ色番62RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする