曜日別特売
47201 47201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89067063

 

47201 47201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89067063
47201 47201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89067063
47201 47201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89067063
47201 47201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89067063

47201 ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89067063品番47201
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様オリジナルデザインボタン、ツータックパンツワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地クリムスソフトバーバリー色番39RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする